› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 4K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL116002N
Cod. Produttore LL116002N
Cod. EAN 8012680060726

Informazioni principali

Art 100 Top LED 4K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL116002N è un innovativo apparecchio di illuminazione con tecnologia LED, caratterizzato da un design elegante e moderno. La sua finitura in nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'illuminazione di spazi interni ed esterni. Con una luminosità di 4000K, offre una luce bianca naturale, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga durata, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, dalle abitazioni ai locali commerciali, soddisfacendo le esigenze di chi cerca soluzioni di illuminazione efficienti e di qualità.

Caratteristiche tecniche

circuito

induttivo

classe di protezione

II

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

larghezza

55 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

250 mm

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

484 lm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 4K 10W NERO