› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 4K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL116003N
Cod. Produttore LL116003N
Cod. EAN 8012680060757

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Tecnologia: LED
  • Colore: Grigio
  • Temperatura colore: 4K (4000K)
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Elegante e moderno
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ART 100 TOP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL116003N è un'interessante aggiunta al mondo dell'illuminazione. Con il suo design elegante e moderno, il lampadario ART 100 TOP LED 4K in grigio si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari ambienti, dall'ufficio alla casa. Realizzato con materiali di alta qualità, questo lampadario non solo offre un'illuminazione brillante e chiara, ma è anche progettato per garantire un'efficienza energetica ottimale. La tecnologia LED assicura una lunga durata e un notevole risparmio energetico, rendendolo una scelta ecologica. La tonalità di grigio conferisce un tocco di raffinatezza, mentre la sua costruzione robusta promette resistenza e affidabilità nel tempo. Un'ottima soluzione per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

larghezza

55 mm

prestazioni del sistema

10 W

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

250 mm

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

484 lm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 4K 10W GRIGIO
€ 57,15 x 1 pz.
(pz.)