› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 4K 10W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL116005N
Cod. Produttore LL116005N
Cod. EAN 8012680060818

Informazioni principali

Art 100 Top LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il lampadario ART 100 TOP LED 4K CORTEN è un'illuminazione elegante e moderna, perfetta per ambienti contemporanei. Realizzato in corten, questo lampadario offre una resistenza eccezionale e un aspetto distintivo, grazie alla sua finitura unica che evolve nel tempo, creando un'affascinante patina. La tecnologia LED 4K garantisce un'illuminazione brillante e naturale, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. Questo prodotto è ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e design, rendendolo adatto sia per spazi residenziali che commerciali. Con un'installazione semplice e un design versatile, il lampadario ART 100 TOP LED 4K CORTEN si integra perfettamente in qualsiasi contesto, valorizzando ogni ambiente con la sua presenza raffinata.

Caratteristiche tecniche

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

484 lm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

4000 K

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

colore della scatola

marrone

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 4K 10W CORTEN