Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL116004N
Cod. Produttore
LL116004N
Cod. EAN
8012680060788

Informazioni di prodotto

Art 100 Top LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri la versatilità dell'ART 100 TOP LED 4K ANTRAC, un'illuminazione moderna che unisce efficienza energetica e design elegante. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua finitura in antracite conferisce un tocco contemporaneo, rendendolo ideale per ambienti sia residenziali che commerciali. Con una luce LED di alta qualità, l'ART 100 offre un'illuminazione brillante e uniforme, perfetta per valorizzare qualsiasi spazio. La tecnologia 4K assicura una resa cromatica eccellente, rendendo i colori vividi e naturali. Questo prodotto è progettato per un'installazione semplice e veloce, adattandosi facilmente a diverse configurazioni di montaggio. Scegli l'ART 100 TOP LED 4K ANTRAC per un'illuminazione che non solo illumina, ma arricchisce l'estetica del tuo ambiente con un tocco di stile moderno e funzionalità.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

4000 K

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

484 lm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ART 100 TOP LED 4K 10W ANTRAC.