›

ART 100 TOP LED 3K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL1160023
Cod. Produttore LL1160023
Cod. EAN 8012680060719

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con luce calda a 3000 kelvin, dal design compatto e moderno in colore nero. Ideale per ambienti interni, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura con un basso consumo energetico. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e versatile, adatto a diversi stili di arredamento. Perfetta per chi cerca una soluzione luminosa di alta qualità con tecnologia LED avanzata.

Caratteristiche tecniche

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

flusso luminoso effettivo

484 lm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

temperatura del colore

3000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

circuito

induttivo

classe di protezione

II

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 3K 10W NERO