› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLS1160023
Cod. Produttore LS1160023
Cod. EAN 8012680061792

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLS1160023 è un interruttore di alta qualità progettato per un'illuminazione efficace e sicura. Con un design elegante in nero, questo interruttore è dotato di un sensore integrato che consente un'illuminazione automatica e intelligente. La tecnologia LED da 3000K assicura una luce calda e accogliente, perfetta per ogni ambiente. Realizzato con materiali resistenti, garantisce durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni, rendendolo ideale per abitazioni, uffici e spazi commerciali. La facilità di installazione e l'elevato grado di protezione assicurano che possa essere utilizzato in modo sicuro anche in condizioni ambientali difficili. Questo interruttore rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza energetica e comfort visivo.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con segnalatore di movimento

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

100 mm

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

484 lm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

larghezza

55 mm

circuito

induttivo

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

temperatura ambiente

25 °C

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

lunghezza

250 mm

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

ART 100 TOP LED 3K 10W NERO