› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1160033
Cod. Produttore LL1160033
Cod. EAN 8012680060740

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 100 TOP LED 3K 10W GRIGIO è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 10W, questa lampada LED emette una luce calda a 3000K, ideale per creare ambienti accoglienti e confortevoli. Realizzata con materiali di alta qualità, il suo design elegante e moderno si adatta perfettamente a qualsiasi spazio, che si tratti di un ambiente domestico o commerciale. La colorazione grigia conferisce un tocco di raffinatezza, mentre la tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga vita utile, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. Grazie alla sua facilità di installazione e al basso impatto ambientale, l'ART 100 TOP LED rappresenta una scelta sostenibile e responsabile per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

flusso luminoso effettivo

484 lm

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

lunghezza

250 mm

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 3K 10W GRIGIO