› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W CORTEN CREP.

Cod. Rexel AILMLL1160213
Cod. Produttore LL1160213
Cod. EAN 8012680076482

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il lampione ART 100 TOP LED 3K in elegante finitura corten crepato, un elemento di design che unisce funzionalità e estetica. Questo lampione è progettato per offrire un'illuminazione calda a 3000K, creando un'atmosfera accogliente e invitante in qualsiasi ambiente esterno. La sua struttura robusta garantisce durabilità e resistenza agli agenti atmosferici, rendendolo ideale per giardini, vialetti e spazi pubblici. Con il suo design moderno e raffinato, il lampione ART 100 TOP LED si integra perfettamente in contesti architettonici contemporanei e tradizionali. Scegli questo lampione per valorizzare i tuoi spazi esterni con un'illuminazione di qualità e un tocco di stile in più.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

circuito

induttivo

flusso luminoso effettivo

484 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

larghezza

55 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

ART 100 TOP LED 3K 10W CORTEN CREP.