› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1160013
Cod. Produttore LL1160013
Cod. EAN 8012680060689

Informazioni principali

  • Temperatura luce: 3000K
  • Potenza: 10W
  • Colore luce: Bianco caldo
  • Consumo energetico: Basso
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Applicazioni: Generale e specifica
  • Materiali: Alta qualità
  • Serie: ART 100 TOP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 100 TOP LED 3K BIANCO è una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in ambienti diversi. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è caratterizzato da una luce bianca calda a 3000K, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. La sua costruzione robusta garantisce durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design elegante si integra facilmente in qualsiasi contesto, dal residenziale all'ufficio. Questo LED è ideale per l'illuminazione generale, ma può anche essere utilizzato in applicazioni specifiche, grazie alla sua versatilità. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Con un'installazione semplice e rapida, il prodotto rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e stile nell'illuminazione.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

plastica

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

larghezza

55 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

colore della scatola

bianco

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

flusso luminoso effettivo

484 lm

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

lunghezza

250 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 3K 10W BIANCO
€ 57,15 x 1 pz.
(pz.)