› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLS1160013
Cod. Produttore LS1160013
Cod. EAN 8012680061761

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLS1160013 rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Questo articolo è dotato di tecnologia LED, offrendo una luce bianca calda con una temperatura di colore di 3000K. L'illuminazione è ottimizzata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole, ideale per ambienti domestici e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto è progettato per resistere all'uso quotidiano, assicurando una lunga durata e prestazioni elevate. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi di controllo, è possibile integrare facilmente questo articolo in impianti esistenti. L'attenzione ai dettagli e l'efficienza energetica rendono questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca soluzioni di illuminazione moderne e sostenibili. La sua versatilità lo rende perfetto per qualsiasi spazio, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

con segnalatore di movimento

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

LED sostituibile

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

larghezza

55 mm

circuito

induttivo

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

484 lm

altezza/profondità

100 mm

tensione nominale

220 V

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

lunghezza

250 mm

ART 100 TOP LED 3K 10W BIANCO