› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 3K 10W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLS1160043
Cod. Produttore LS1160043
Cod. EAN 8012680061853

Informazioni principali

Art 100 Top LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 100 TOP LED 3K ANTRAC. SENS. è una soluzione di illuminazione innovativa e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica ottimale. Con una temperatura di colore di 3000K, questo dispositivo LED emette una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura in antracite conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo un'aggiunta elegante a qualsiasi spazio. La tecnologia LED garantisce una lunga durata e un consumo energetico ridotto, contribuendo a ridurre i costi di gestione e l'impatto ambientale. Inoltre, il design compatto e funzionale facilita l'installazione in diverse applicazioni, dalle abitazioni private agli uffici. Grazie alla sua versatilità, il prodotto è adatto a vari contesti, offrendo un'illuminazione efficace e di qualità.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

con segnalatore di movimento

flusso luminoso effettivo

484 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

circuito

induttivo

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

55 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica opalina

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

100 mm

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

lunghezza

250 mm

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

ART 100 TOP LED 3K 10W ANTRAC.