› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 2.7K 10W NERO

Cod. Rexel AILMLL1160022
Cod. Produttore LL1160022
Cod. EAN 8012680060702

Informazioni principali

Art 100 Top LED 2.7K Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AILMLL1160022 è una lampada LED di alta qualità, caratterizzata da un design elegante e moderno, disponibile in un raffinato colore nero. Con una temperatura di colore di 2700 K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare un'atmosfera confortevole in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendola una scelta ideale per l'illuminazione domestica o commerciale. Grazie alla tecnologia LED, offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi di consumo elettrico. La sua installazione è semplice e versatile, permettendo di adattarla facilmente a vari tipi di ambienti e stili di arredamento.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

2700 K

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

flusso luminoso effettivo

484 lm

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

nero

larghezza

55 mm

prestazioni del sistema

10 W

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

ART 100 TOP LED 2.7K 10W NERO