Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1160032
Cod. Produttore
LL1160032
Cod. EAN
8012680060733

Informazioni di prodotto

Art 100 Top LED 2.7K Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 100 TOP LED 2.7K GRIGIO rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio di illuminazione è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. La sua tonalità di luce calda a 2700K crea un'atmosfera accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. Inoltre, il design elegante e compatto si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, rendendolo un elemento decorativo oltre che funzionale. Grazie alla sua costruzione robusta e alle elevate prestazioni energetiche, questo prodotto è adatto per un utilizzo prolungato, contribuendo a ridurre i costi energetici. La semplicità di installazione lo rende una scelta ideale per professionisti e appassionati del fai-da-te.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

classe di protezione

II

circuito

induttivo

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

temperatura del colore

2700 K

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

flusso luminoso effettivo

484 lm

apparecchio di servizio incluso

Produttore

ART 100 TOP LED 2.7K 10W GRIGIO