› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 TOP LED 2.7K 10W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1160052
Cod. Produttore LL1160052
Cod. EAN 8012680060795

Informazioni principali

Art 100 Top LED 2.7K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la lampada LED AILMLL1160052, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'atmosfera calda e accogliente. Realizzata con materiali di prima scelta, questa lampada presenta un elegante colore corten, perfetto per integrarsi in vari ambienti, dal moderno al classico. Con una temperatura di colore di 2700K, emette una luce morbida e confortevole, ideale per creare spazi rilassanti. La tecnologia LED garantisce un'elevata efficienza energetica e una lunga durata, riducendo i costi di sostituzione e consumo. Grazie al suo design versatile, è adatta per l'uso in casa, uffici e negozi, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e stilosa. Scegli AILMLL1160052 per un'illuminazione che unisce funzionalità e estetica in modo impeccabile.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

materiale della scatola

plastica

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

55 mm

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della scatola

marrone

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

flusso luminoso effettivo

484 lm

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

2700 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

ART 100 TOP LED 2.7K 10W CORTEN