› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 LED 4K 10W

Cod. Rexel AILMLL116000N
Cod. Produttore LL116000N
Cod. EAN 8012680060665

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo luce: LED
  • Diffusione: Semitrasparente
  • Indice resa cromatica: Elevato
  • Durata: Lunga
  • Consumo: Ridotto
  • Serie: ART 100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ART 100 LED 4K SEMIOPALE è una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questa lampada offre una luminosità eccezionale con un indice di resa cromatica elevato, garantendo colori vividi e naturali in ogni ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per durare nel tempo, offrendo una lunga durata e un consumo energetico ridotto. Il design semitrasparente permette una diffusione uniforme della luce, creando atmosfere accoglienti e piacevoli. Con una temperatura di colore di 4000K, è perfetta per ambienti di lavoro, sale da pranzo e spazi commerciali, dove è richiesta una luce neutra e confortevole. La lampada è compatibile con vari sistemi di montaggio, rendendola versatile per diverse applicazioni.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

circuito

induttivo

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

802 lm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

55 mm

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prodotto Sustainable

Si

ART 100 LED 4K 10W
€ 43,54 x 1 pz.
(pz.)