›

ART 100 LED 3K 10W

Cod. Rexel AILMLL1160003
Cod. Produttore LL1160003
Cod. EAN 8012680060658

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Tipo luce: Calda
  • Efficienza energetica: Elevata
  • Applicazione: Interni
  • Durata: Lunga
  • Serie: AILMLL1160003
  • Emissione luce: Uniforme

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 10 watt con temperatura colore 3000K, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e accogliente. Questa lampada offre un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Progettata per un utilizzo versatile, è adatta a diverse applicazioni di illuminazione interna, contribuendo a creare atmosfere confortevoli con una luce uniforme e di qualità.

Caratteristiche tecniche

colore della scatola

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

circuito

induttivo

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

802 lm

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

lunghezza

250 mm

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

adatto per fissaggio a soffitto

corpo luminoso

LED sostituibile

prodotto Sustainable

Si

ART 100 LED 3K 10W
€ 43,54 x 1 pz.
(pz.)