› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 LED 2.7K 10W

Cod. Rexel AILMLL1160002
Cod. Produttore LL1160002
Cod. EAN 8012680060641

Informazioni principali

Art 100 LED 2.7K Semiopale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto ART 100 LED 2.7K SEMIOPALE rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e un design elegante. Con una temperatura di colore di 2700K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere intime e confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durabilità e resistenza, mentre la sua forma semitrasparente consente una diffusione uniforme della luce, riducendo fastidiosi abbagliamenti. Questo prodotto è perfetto per applicazioni residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione versatile e funzionale. La tecnologia LED integrata assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo così a un utilizzo più sostenibile delle risorse. Con ART 100 LED, ogni spazio può essere valorizzato con un tocco di eleganza e modernità.

Caratteristiche tecniche

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

10 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

10 W

larghezza

55 mm

materiale della copertura

plastica opalina

altezza/profondità

100 mm

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

apparecchio di servizio

alimentatore standard

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

corpo luminoso

LED sostituibile

adatto per fissaggio a soffitto

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

circuito

induttivo

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

flusso luminoso effettivo

802 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

250 mm

temperatura del colore

2700 K

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

prodotto Sustainable

Si

ART 100 LED 2.7K 10W