› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

ART 100 CODE LED 4K 10W BIANCO

Cod. Rexel AILMLN116001N
Cod. Produttore LN116001N
Cod. EAN 8012680883769

Informazioni principali

Art 100 Code LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa lampada LED con una luminosità di 4000K, progettata per offrire un'illuminazione bianca e brillante. Questo prodotto è ideale per una varietà di applicazioni, dalla casa all'ufficio, grazie alla sua capacità di fornire una luce chiara e piacevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi di elettricità. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendola un'ottima scelta per chi cerca sia funzionalità che stile. La lampada è progettata per un facile montaggio, permettendo un'installazione rapida e senza complicazioni. Con la sua luce bianca naturale, è perfetta per creare atmosfere accoglienti e produttive.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

apparecchio di servizio

alimentatore standard

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

100 mm

materiale della copertura

plastica opalina

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

circuito

induttivo

larghezza

55 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

484 lm

prestazioni del sistema

10 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

temperatura del colore

4000 K

lunghezza

250 mm

potenza della lampada

10 W

esecuzione della superficie

brillante

ART 100 CODE LED 4K 10W BIANCO