›

ARO BRIDA THGT-710 Flangia circolare per condotti

Cod. Rexel MESO5138906500
Cod. Produttore 5138906500
Cod. EAN 8413893649751

Informazioni principali

  • Descrizione: ARO BRIDA THGT-710
  • Serie: ARO-BRIDA-TGT-THGT
  • Tipo: Flangia di raccordo
  • Applicazione: Condotto circolare
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata
  • Certificazioni: Non specificate

Descrizione del prodotto

ARO BRIDA THGT-710 è un accessorio elettrico progettato come staffa di montaggio, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo componente è specificamente studiato per facilitare il montaggio e l’organizzazione di impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore. La sua struttura robusta e il design ottimizzato permettono un’installazione efficiente, contribuendo a mantenere ordine e sicurezza negli impianti. Descrizione del produttore: CIRCULAR DUCT MATCHING FLANGE

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARO BRIDA TGT THGT

ARO BRIDA THGT-710 Flangia circolare per condotti