›

ARO BRIDA THGT-630 Flangia per condotto circolare

Cod. Rexel MESO5138906400
Cod. Produttore 5138906400
Cod. EAN 8413893650467

Informazioni principali

  • Descrizione: ARO BRIDA THGT-630
  • Serie: ARO-BRIDA-TGT-THGT
  • Tipo: Circular Duct Flange
  • Compatibilità: Condotti circolari
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Accoppiamento condotti
  • Dimensione: 630 mm
  • Utilizzo: Industriale e civile

Descrizione del prodotto

ARO BRIDA THGT-630 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nelle installazioni. Questo accessorio meccanico è pensato per facilitare il montaggio e la manutenzione di componenti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per professionisti del settore. La sua struttura è studiata per adattarsi perfettamente alle esigenze degli impianti elettrici, assicurando prestazioni ottimali nel tempo. Descrizione del produttore: CIRCULAR DUCT MATCHING FLANGE

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARO BRIDA TGT THGT

ARO BRIDA THGT-630 Flangia per condotto circolare