›

ARO brida THGT-560 flange per condotti circolari

Cod. Rexel MESO5138906300
Cod. Produttore 5138906300
Cod. EAN 8413893650443

Informazioni principali

  • Descrizione: ARO BRIDA THGT-560
  • Serie: ARO-BRIDA-TGT-THGT
  • Tipo: Flangia per condotto
  • Forma: Circolare
  • Applicazione: Accoppiamento condotti
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificate
  • Protezione: Non specificata

Descrizione del prodotto

ARO BRIDA THGT-560 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche, ideale per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei componenti. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo. Questo accessorio meccanico si distingue per la sua versatilità e facilità di installazione, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche. La sua struttura robusta supporta efficacemente il peso e le sollecitazioni, contribuendo a mantenere l’integrità degli impianti elettrici. Adatto a professionisti del settore, combina funzionalità e qualità per soluzioni di montaggio efficienti. Descrizione del produttore: CIRCULAR DUCT MATCHING FLANGE

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARO BRIDA TGT THGT

ARO brida THGT-560 flange per condotti circolari