›

Brida circolare THGT-450 per condotti aria

Cod. Rexel MESO5138906100
Cod. Produttore 5138906100
Cod. EAN 8413893650405

Informazioni principali

  • Serie: ARO-BRIDA-TGT-THGT
  • Tipo: Aro brida
  • Compatibilità: Condotti circolari
  • Modello: THGT-450
  • Materiale: Metallo resistente
  • Dimensioni: Standard 450 mm
  • Applicazione: Giunzione condotti
  • Installazione: Facile e rapida

Descrizione del prodotto

ARO BRIDA THGT-450 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e affidabile. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una facile installazione e un fissaggio stabile per componenti elettrici. Questo accessorio meccanico è ideale per assicurare la sicurezza e l’ordine negli impianti elettrici, offrendo durabilità e performance nel tempo. La sua struttura è studiata per adattarsi a diverse configurazioni, facilitando la gestione e l’organizzazione dei cablaggi e delle apparecchiature elettriche. Descrizione del produttore: CIRCULAR DUCT MATCHING FLANGE

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARO BRIDA TGT THGT

Brida circolare THGT-450 per condotti aria