›

ARO BRIDA THGT-400 Flangia per condotti circolari

Cod. Rexel MESO5138906000
Cod. Produttore 5138906000
Cod. EAN 8413893650399

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificato
  • Certificazioni: non specificato
  • Serie: ARO-BRIDA-TGT-THGT
  • Tipo: ARO BRIDA THGT-400
  • Applicazione: flangia per condotto circolare

Descrizione del prodotto

ARO BRIDA THGT-400 è una staffa di montaggio progettata per applicazioni elettriche, ideale per fissaggi sicuri e stabili. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nelle installazioni. Questo accessorio elettrico è studiato per facilitare il montaggio di componenti, offrendo una soluzione pratica e robusta per l’organizzazione e il supporto di impianti elettrici. La sua struttura assicura una perfetta integrazione con altri elementi, ottimizzando la gestione degli spazi e la sicurezza dell’impianto. Descrizione del produttore: CIRCULAR DUCT MATCHING FLANGE

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori elettrici

Altro

tipo di accessori meccanici

Staffa di montaggio

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

ARO BRIDA TGT THGT

ARO BRIDA THGT-400 Flangia per condotti circolari