Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073300071
Cod. Produttore
073300071
Cod. EAN
8033603454125

Informazioni di prodotto

Serie CVBP - Armadio in vetroresina 1 vano, GDM trifase fino a 200 KW, conf. ENEL DS4558, H. 1214 mm
Descrizione del produttore: Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Telaio per installazione a pavimento da ordinare separatamente. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw; max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS.

colore

Grigio

larghezza

699 mm

altezza

1214 mm

profondità

385 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 1 vano IP34D IK10 per contatori trifase fino 200 KW serie CVBP