Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
580 mm
altezza
685 mm
profondità
460 mm
numero RAL
7035
numero di porte
1
numero di serrature
adatto per montaggio a parete
prestampaggi in rilievo
accoppiabile
qualità del materiale
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
materiale
Altro
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP44
adatto per installazione esterna
piastra di montaggio a profondità regolabile
Tipo superficie
Non trattato
Con porta
Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890
175 W
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
70 N
Modello da parete da terra
indipendente
Montaggio intermedio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te