Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9347D88L
Cod. Produttore
C9347D88L
Cod. EAN
8005543607022

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 47 unità rack
  • Profondità: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipologia: Armadio da pavimento
  • Larghezza: 800 mm
  • Struttura: Robusta e stabile
  • Applicazione: Reti e data center
  • Materiale: Acciaio verniciato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'armadio BTIC9347D88L è una struttura modulare BTicino progettata per l'installazione di apparecchiature elettriche e di rete. Dispone di un'altezza di 47 unità (U), con dimensioni di 800x800 mm, conforme allo standard modulare da 19 pollici (482,6 mm). La porta anteriore è realizzata in vetro, offrendo una protezione sicura e una visibilità ottimale dell'interno. La guida profilata è piegata a gomito e il livello di montaggio è frontale, facilitando l'accesso e l'organizzazione dei componenti interni. L'armadio non prevede sistemi di ventilazione integrati, garantendo un ambiente protetto e ordinato per il cablaggio e i dispositivi installati. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 47 unità rack - profondità 800

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2248 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

47

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 47U 800x800 mm per installazioni elettriche e rete