Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9342D88L
Cod. Produttore
C9342D88L
Cod. EAN
8005543498361

Informazioni di prodotto

armadi 42 unità rack - profondità 800

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio BTNET 42 unità di altezza con dimensioni 800x800 mm, progettato per il montaggio frontale con guida profilata piegata a gomito. Questo armadio modulare da 19 pollici è caratterizzato da una porta in vetro trasparente che consente una facile visualizzazione degli apparati installati, garantendo al contempo protezione e accesso sicuro. La struttura robusta è priva di ventilazione integrata, ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione personalizzata del raffreddamento. La configurazione con una porta e un'altezza di 42 unità rende questo armadio adatto per l'organizzazione e il supporto di apparecchiature elettriche e di rete in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 42 unità rack - profondità 800

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

2026 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

42

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 42U 800x800 mm per rete professionale

€ 1055,31 x 1 pz.
(pz.)