Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9333D66L
Cod. Produttore
C9333D66L
Cod. EAN
8005543498309

Informazioni di prodotto

armadi 33 unità rack - profondità 600

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio rack BTicino BTNET con altezza di 33 unità (33U) e dimensioni compatte di 600x600 mm. Progettato per l'installazione frontale, offre una guida profilata piegata a gomito per un montaggio robusto e sicuro. La struttura modulare standard da 19 pollici garantisce compatibilità con apparecchiature elettriche e di rete. Il design senza ventilazione integrata è ideale per ambienti controllati. La porta anteriore in vetro temperato assicura protezione e visibilità, con un'estetica moderna e funzionale. Questo armadio è adatto per l'organizzazione e la protezione di componenti elettrici in installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 33 unità rack - profondità 600

colore

Grigio

larghezza

610 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1626 mm

profondità

630 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

33

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 33U 600x600 mm per impianti elettrici e reti

€ 752,77 x 1 pz.
(pz.)