Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9324D88L
Cod. Produttore
C9324D88L
Cod. EAN
8005543606964

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 24 unità rack
  • Profondità: 800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Serie: BTNET
  • Tipo: Armadio da pavimento
  • Struttura: Metallo robusto
  • Applicazione: Reti e server
  • Montaggio: Rack standard

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio rack BTicino BTNET da 24 unità di altezza (24U) con dimensioni 800x800 mm. Progettato per il montaggio frontale, offre una struttura modulare conforme alla norma da 482,6 mm (19 pollici). La guida profilata è realizzata con esecuzione piegata a gomito per garantire robustezza e facilità di installazione. L’armadio è privo di ventilazione integrata, ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione personalizzata del raffreddamento. La porta frontale è in vetro trasparente, conferendo un design elegante e consentendo la visibilità dei componenti interni. Questo prodotto è indicato per l’organizzazione e la protezione di apparecchiature elettriche e di rete in ambienti professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Armadi da pavimento 24 unità rack - profondità 800

colore

Grigio

larghezza

810 mm

Tipologia

Con telaio fisso

altezza

1226 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

max. capacità di carico

400 kg

con porta di visione

materiale

Acciaio

numero di unità di altezza (UA)

24

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

livello di montaggio

Davanti

esecuzione della guida profilata

Piegato a gomito

con lamiera per tetto

con messa a terra

con porta frontale

con pareti laterali

scomponibile

Distanza tra i montanti

482,6 mm (19 pollici)

Bloccaggio porta anteriore

1 punto

Materiale della porta anteriore

Vetro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BTNET

Produttore

Armadio rack 24U 800x800 mm per reti professionali