Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073300063
Cod. Produttore
073300063
Cod. EAN
8033603454101

Informazioni di prodotto

Serie CVBP - Armadio in vetroresina 1 vano, GDM trifase fino a 200 KW, conf. ENEL DS4558, H. 1579 mm
Descrizione del produttore: Armadio realizzato in vetroresina, colore grigio RAL 7040. Serratura a doppia chiusura tipo unificato Enel secondo DS 4541. Completo di telaio per installazione a pavimento e di zoccolo h=381mm. Grado di protezione IP34D secondo CEI EN 60529, IK10 secondo CEI EN 62262. Conforme a specifica ENEL DS 4558. Adatto per il montaggio dei contatori elettronici: max n.1 trifase integrato tipo GTWS per potenze da 30 a 400 Kw; max n.1 trifase per potenze da 30 a 400 Kw tipo GISS.

colore

Grigio

larghezza

699 mm

altezza

1579 mm

profondità

385 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

Altro

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 1 vano IP34D IK10 per contatori trifase fino 200 KW uso industriale