Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073230146
Cod. Produttore
073230146
Cod. EAN
8033603439245

Informazioni di prodotto

Serie CVL - Armadio in vetroresina 3 vani e GMI, senza serratura, dim. 860x1394x450 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Senza serratura: predisposizione per applicazioni serrature serie SCS86 - SCM86 da ordinarsi separatamente. Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Grado di protezione IP44 secondo CEI EN 60529. Resistenza agli urti IK10 secondo CEI EN 62262. Completo di staffe per l'aggancio di tavola per forniture trifasi con misura ad inserzione semidiretta (TTA) - per utenze oltre 30 KW e fino a 150 KW (misura energia attiva e reattiva). Completo di setto inferiore chiuso. Telaio di ancoraggio a pavimento da ordinare separatamente.

colore

Grigio

larghezza

860 mm

altezza

1394 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 3 vani con GMI senza serratura IP44 IK10 per utenze trifase oltre 30 KW