Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073200248
Cod. Produttore
073200248
Cod. EAN
8033603439221

Informazioni di prodotto

Serie CVL - Armadio in vetroresina 1 vano, senza serratura, dim. 860 x 1394 x 450 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (codice 21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (da ordinare separatamente). Parete di fondo dotata di inserti annegati di stampaggio in ottone per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Senza serratura e predisposizione per applicazione serrature serie SCS86/ SCM86/ da ordinarsi separatamente.

colore

Grigio

larghezza

860 mm

altezza

1394 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

273,2 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

100 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina Serie CVL 1 vano 860x1394x450 mm grigio IP44 IK10 senza serratura uso industriale