Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073301145
Cod. Produttore
073301145
Cod. EAN
8033603439160

Informazioni di prodotto

Serie CVHP - Armadio in vetroresina a 2 vani, con GMI a lato, dimensioni 720 x 1394 x 450 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l’interno. Per posa autonoma con telaio in muratura (da ordinare separatamente). Con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro – accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto di contatori elettronici. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.

colore

Grigio

larghezza

720 mm

altezza

1394 mm

profondità

450 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

numero di serrature

2

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina Serie CVHP 2 vani con GMI laterale 720x1394x450 mm IP44 IK10