Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC073400053
Cod. Produttore
073400053
Cod. EAN
8033603438620

Informazioni di prodotto

Serie CVA - Armadio in vetroresina a 1 vano, posa a pavimento, dimensioni 462 x 455 x 220 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Porto ad incastro completa di serratura tipo cremonese agibile con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod. 21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio zincato a caldo, secondo norme CEI 7-6, elettricamente isolate con l’interno. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Telaio di ancoraggio a pavimento da ordinare separatamente.

colore

Grigio

larghezza

462 mm

altezza

455 mm

profondità

220 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

53,4 W

Modello da parete da terra

indipendente

Produttore

DKC

Armadio vetroresina CVA 1 vano 462x455x220 mm posa pavimento IP44 IK10 grigio RAL7040 sicurezza cremonese