Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Cod. Rexel
DKC073700908
Cod. Produttore
073700908
Cod. EAN
8054684007352

Informazioni di prodotto

Armadietto in vetroresina CV4M/0-P, progettato per garantire robustezza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie a componenti modulari e accessori ordinabili separatamente
  • Maniglia con chiusura a scomparsa e predisposizione per cilindro di sicurezza
  • Prese d’aria integrate per migliorare la ventilazione durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP44 e resistenza agli urti IK10 garantiscono durata e sicurezza
  • Materiali isolanti e corpo serratura integrato offrono affidabilità e sicurezza elettrica
  • Design compatto e chiusura a tre punti assicurano perfetta tenuta e protezione
Descrizione del produttore: Stampato in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta in rilievo incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d’aria inferiori e sottotetto per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Gli armadi CV4M/0-P e CV4M/0-WLP sono forniti su pallet in confezioni standard di 4 pezzi. Gli accessori di installazione devono essere ordinati separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serratura con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

colore

Grigio

larghezza

714 mm

altezza

1034 mm

profondità

190 mm

numero RAL

7040

numero di porte

1

numero di serrature

1

adatto per montaggio a parete

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP43

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Dissipazione termica (Delta T = 20 K) secondo IEC / TR 60890

120,4 W

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

80 N

Modello da parete da terra

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadietto vetroresina CV4M/0-P IP44 IK10 chiusura cremonese montaggio modulare uso elettrico industriale

€ 216,59 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info