Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /

Cod. Rexel
DKC074115940
Cod. Produttore
074115940
Cod. EAN
8033603439016

Informazioni di prodotto

Serie BVT-BVN - Armadio in vetroresina a 2 vani, con serratura, dim. 546 x 1460 x 424 mm (BxAxP)
Descrizione del produttore: Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l’interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Armadio conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dello sportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica Y21 (per vano inferiore) e Y12 (per vano superiore). Setto divisione vani completo di passacavi. Prese d’aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Per posa autonoma a pavimento con telaio di ancoraggio (da ordinare separatamente). I prodotti BVT/T-P e BVT/T-WLP definiscono la batteria fornita su pallet in confezioni standard di 4 pz. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serrature con leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM.

colore

Grigio

larghezza

546 mm

altezza

1110 mm

profondità

424 mm

numero RAL

7040

numero di porte

2

numero di serrature

2

accoppiabile

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

materiale

Altro

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP44

adatto per installazione esterna

Tipo superficie

Non trattato

Con porta

Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208

140 N

indipendente

Montaggio intermedio

Produttore

DKC

Armadio vetroresina 2 vani con serratura, ventilazione naturale, IP44 IK10, dimensioni 546x1460x424 mm, uso pavimento, grigio RAL 7040