Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Quadri per Illuminazione Pubblica /
Informazioni di prodotto
colore
Grigio
larghezza
546 mm
altezza
1460 mm
profondità
424 mm
numero RAL
7040
numero di porte
2
numero di serrature
accoppiabile
qualità del materiale
GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)
materiale
Altro
resistenza agli urti
IK10
grado di protezione (IP)
IP44
adatto per installazione esterna
Tipo superficie
Non trattato
Con porta
Max. carico ammissibile della custodia secondo IEC 62208
150 N
indipendente
Montaggio intermedio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te