›

ARM. INC. CNC100

Cod. Rexel AILMLB1230001
Cod. Produttore LB1230001
Cod. EAN 8012680065028

Informazioni principali

Arm. inc. CNC100 Inox

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Armadio incassato CNC100 progettato per applicazioni elettriche, realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per garantire protezione e durata nel tempo. Questo armadio offre una soluzione funzionale e sicura per l’alloggiamento di componenti elettrici, facilitando l’organizzazione e la manutenzione degli impianti. La sua struttura è studiata per assicurare un’installazione semplice e un’efficace gestione degli spazi, rendendolo ideale per ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

materiale

plastica

profondità di incasso

117 mm

adatto per lampade a LED

applicazione

parete forata

diametro max. dell'apparecchio di illuminazione

1 mm

prodotto Sustainable

Si

ARM. INC. CNC100