Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12063
Cod. Produttore
0000012063
Cod. EAN
8010300120638

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da condotto
Ventilatore radiale da applicazione murale o tubolare, caratterizzato da un corpo in plastica resistente e finitura di colore bianco. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, offre affidabilità e durabilità anche in ambienti umidi. Il design compatto e funzionale lo rende adatto a diverse installazioni elettriche, assicurando prestazioni efficienti e silenziose. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale: 100 mm • Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.• Portata massima 70 m3/h • Equipaggiato di scheda elettronica con sensore di UR (4 livelli di soglia predefiniti: 60%, 70%, 80%, 90%, selezionabili durante l’installazione), che determina l’accensione automatica del ventilatore. La scheda integra un timer elettronico per lo spegnimento automatico del prodotto dopo che la UR sia tornata sotto la soglia preimpostata. La durata del timer è impostabile, in fase di installazione, nell’intervallo 3’-20’ (settaggio di default 3’).• Valvola anti-ritorno applicata alla bocca di mandata.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Applicazione murale/tubolare

composizione

Altro

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

70 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo 100 mm con sensore umidità per uso domestico