Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Aspiratori domestici /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR12010
Cod. Produttore
0000012010
Cod. EAN
8010300120102

Informazioni di prodotto

Aspiratori centrifughi da incasso
Ventilatore radiale incassato di colore bianco, realizzato con corpo in plastica resistente. Progettato per garantire un grado di protezione IPX4, adatto quindi a installazioni in ambienti con presenza di umidità. Il modello ARIETT LL I combina funzionalità e design essenziale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza. Descrizione del produttore: • Costruzione in resina plastica resistente all’invecchiamento riconducibile all’esposizione al sole (“UV resistant”).• Diametro nominale: 100 mm • Motore termicamente protetto, con albero montato su supporti a cuscinetti a sfere.• Portata massima uscita posteriore: 80 m3/h • Portata massima uscita laterale: 70 m3/h • Bocca di mandata verticale con boccaglio in dotazione, orientabile in posizione orizzontale con apposito deviatore.• Bocca di mandata posteriore completa e dotata di valvola anti ritorno.• Sicurezza e prestazioni certificate IMQ e IMQ PERFORMANCE• Controllabile in velocità mediante regolatore Vortice.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Standard

colore

Bianco

Tipologia

Radiale

tensione nominale

230 V

Materiale del corpo

Plastica

volume trasportato

80 METROC_ORA

larghezza nominale

100 mm

frequenza di rete

50 Hz

direzione

Sfiato

grado di protezione (IP)

IPX4

Produttore

Aspiratore centrifugo da incasso 100mm portata 80m3/h resina UV