Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32265200
Cod. Produttore
32265200
Cod. EAN
8012952128390

Informazioni di prodotto

ARGON 1172 LED 115W CLD GREY
Il riflettore industriale Argon LED COB è progettato per garantire alte prestazioni in ambienti di produzione e logistica, offrendo un'illuminazione potente e uniforme. La sua struttura robusta in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate assicura affidabilità e durata nel tempo, anche in condizioni di utilizzo intensivo. Il diffusore in vetro temperato spesso 5 mm resiste sia agli urti meccanici che agli shock termici, mentre l'ottica è realizzata in alluminio anodizzato e lucidato per massimizzare l'efficienza luminosa. Con una potenza assorbita di 115 W e un flusso luminoso di 14.200 lumen a temperatura colore di 5000 K, questo apparecchio garantisce un'elevata efficacia luminosa di 123 lm/W. È dotato di un connettore impermeabile per un'installazione rapida senza necessità di aprire il corpo lampada. La protezione IP65 e la resistenza agli urti IK08 lo rendono ideale per ambienti industriali e magazzini, dove sono fondamentali efficienza luminosa e sicurezza visiva. Il ciclo di verniciatura in polvere conferisce resistenza alla corrosione e ai raggi UV. Classe di isolamento I e fattore di potenza ≥0.9 completano le caratteristiche tecniche di questo prodotto certificato CE, con garanzia post-vendita di 5 anni. Descrizione del produttore: Argon LED COB

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore del corpo

Grigio

tipo di tensione di alimentazione

AC

altezza/profondità

525 mm

Materiale del corpo

Alluminio

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Apparecchio cablato

Potenza totale

115 W

Nessuna funzione dimm

Rendimento luminoso delle lampade

123 LUMEN_WATT

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

5000 ... 5000 K

Produttore

Riflettore industriale LED 115W 14200lm IP65 magazzini