Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32274379
Cod. Produttore
32274379
Cod. EAN
8012952031874

Informazioni di prodotto

ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L GRAFITE CLA
Descrizione del produttore: Portalampada con attacco E40, realizzato in alluminio di alta qualità, progettato per ospitare una singola sorgente luminosa. La struttura in alluminio conferisce robustezza e resistenza, garantendo una lunga durata nel tempo e un’efficace dissipazione del calore. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile per lampade di potenza elevata, questo portalampada unisce funzionalità e materiali resistenti per assicurare prestazioni ottimali. La finitura in grafite aggiunge un tocco di eleganza e versatilità estetica.

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

500 mm

potenza della lampada

250 W

temperatura del colore

4500 K 4500 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

alluminio

grado di protezione (IP)

IP65