Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Sospensioni industriali /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32274300
Cod. Produttore
32274300
Cod. EAN
8012952500882

Informazioni di prodotto

ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

grado di protezione (IP)

IP65

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

portalampada

E40

temperatura del colore

4500 K

tensione nominale

230.000 V

adatto per numero di corpi luminosi

1

diametro esterno

500 mm

potenza della lampada

250 W

Produttore

ARGON 1171 JM-E 250 CNR-L GRAFITE