Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048584
Cod. Produttore
048584
Cod. EAN
3414972772341

Informazioni di prodotto

Area Manager per il sistema Weoz, consente la gestione dell\'edificio tramite i protocolli Modbus, Z-wave, Zigbee, BLE, Wi-Fi, Ethernet.

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Area Manager consente di comunicare con i protocolli industriali utilizzati nell’edificio intelligente. Protocolli di Comunicazione: - Modbus (RS485) - Z-wave - Zigbee - BLE - Wi-Fi - Ethernet. Buildroot dell’architettura. Connessione tramite Wi-Fi, Ethernet o rete mesh. Installazione dell’applicazione (Android + iOS). Accesso al portale per supervisione e statistiche. Funzioni on-line e off-line. Avvisi e notifiche. Gestione delle regole, pianificazione e scenari. Sistema WEOZ.

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfacce multiple

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

16

assorbimento di potenza

15,4 W

sistema bus radio

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Zigbee

interfaccia radio

protocollo

TCP/IP

in funzione del provider

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Max. numero di dispositivi per canale

20

Tensione d'esercizio

5 ... 48 V

Serie

WEOZ