Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41511100
Cod. Produttore
41511100
Cod. EAN
8012952019995

Informazioni di prodotto

AREA-AS 1746 MAX-TS 2000LA S ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare AREA 1746 MAX-TS con portata nominale di 2000LA, caratterizzato da un design compatto e robusto in colore grigio grafite. Progettato per garantire elevata affidabilità nella protezione degli impianti elettrici, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni civili e industriali, offre facilità di installazione e manutenzione grazie alla sua struttura modulare. Realizzato con materiali di alta qualità, combina performance e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per la gestione della corrente elettrica.

altezza/profondità

316 mm

lunghezza

650 mm

larghezza

650 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66