Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS41503100
Cod. Produttore
41503100
Cod. EAN
8012952019971

Informazioni di prodotto

AREA-FL 1745 MAX-TS 2000LA S ARG GRAF
Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare grigio, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici residenziali e industriali. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Il design compatto e il colore grigio lo rendono adatto a diverse configurazioni di quadri elettrici, offrendo facilità di installazione e manutenzione. Ideale per la gestione efficiente della corrente elettrica, contribuisce alla protezione degli impianti garantendo stabilità e sicurezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

316 mm

lunghezza

650 mm

larghezza

650 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

5600 K 5600 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

multicolore

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66