Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14553412
Cod. Produttore
14553412
Cod. EAN
8012952111521

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3631 FL 2X80 CELL-D ARG.SAB.
Descrizione del produttore: Portalampada in colore argento, progettato per ospitare due sorgenti luminose. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto affidabile e funzionale per lampade di tipo T5. La finitura grigia conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti e installazioni.

larghezza

224 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

1532 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40