Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14553812
Cod. Produttore
14553812
Cod. EAN
8012952111538

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3631 FL 2X80 CELL-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. La sua struttura in colore bianco garantisce un aspetto pulito e integrabile in diversi ambienti. Progettato per un utilizzo efficiente con lampade T5, questo portalampada offre una soluzione pratica per installazioni che necessitano di una doppia fonte di illuminazione.

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

224 mm

lunghezza

1532 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

1-10 V

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40