Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1455370041
Cod. Produttore
1455370041
Cod. EAN
8012952096200

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3631 FL 2X54 CELL-D-D BIANCO
Descrizione del produttore: Portalampada bianco progettato per ospitare due sorgenti luminose, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell’uso quotidiano. La finitura bianca si integra facilmente in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica per l’installazione di lampade T5. Questo portalampada è pensato per supportare efficacemente l’illuminazione, assicurando una connessione stabile e durevole.

larghezza

224 mm

lunghezza

1232 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

bianco

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40