Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS1455320041
Cod. Produttore
1455320041
Cod. EAN
8012952096224

Informazioni di prodotto

ARCO T5 3631 FL 2X39 CELL-D-D ARG.SAB.

Documentazione tecnica

lunghezza

932 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

39 W

larghezza

224 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

programmabile

tipo di tensione

AC

colore della scatola

argento

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

ARCO T5 3631 FL 2X39 CELL-D-D GREY